Eriks
WIHA

WIHA Momentschroevendraaierset14-dlg. 0,8-5Nm T+IP

  • ERIKS:14598210
  • Fabrikant:4010995346140
Image 1
Set momentschroevendraaiers TorqueVario®-S, 13-delig

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd, met meercomponentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar en voelbaar signaal. Met zijn variabel instelbare momentbereik van 0,8-5,0 Nm bestrijkt de momentschroevendraaier een breed toepassingsgebied. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Opmerking: voor gebruik met Torque®-wisselbladen met 6-kantschacht (4 mm).


Inhoud van de set:
1 TorqueVario momentschroevendraaier®
1 bithouder, 162 mm
1 instelgereedschap, 146 mm
5 bits binnen-TORX® T 7; 8; 9; 10; 15
5 bits binnen-TORX® Plus IP7; 8; 9; 10; 15
Opslaan in lijst

€ 177,40/ stukexcl. btw

€ 214,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA