Uitvoering: met meercomentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch gefixeerd. Het bereiken van het aandraaimoment is hoorbaar en voelbaar . Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC, volgens IEC 60900. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.
Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment, uitsluitend in combinatie met een slimTorque VDE-bithouder voor 6 mm-slimBits.
Leveringsomvang: momentschroevendraaier met slimTorque-VDE-bithouder en instelgereedschap.
€ 220,59/ stukexcl. btw
€ 266,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150