Eriks
WIHA

WIHA Momentschroevendraaier VDE TorqueVario-S

  • ERIKS:14047708
  • Fabrikant:4010995266257
Image 1
VDE-momentschroevendraaiergreep TorqueVario®-S

Uitvoering: met meercomentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch gefixeerd. Het bereiken van het aandraaimoment is hoorbaar en voelbaar . Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC, volgens IEC 60900. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment, uitsluitend in combinatie met een slimTorque VDE-bithouder voor 6 mm-slimBits.

Leveringsomvang: momentschroevendraaier met slimTorque-VDE-bithouder en instelgereedschap.

Opslaan in lijst

€ 198,69/ stukexcl. btw

€ 240,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA