Eriks
WIHA

WIHA Momentschroevendraaier TorqueV-S 0,1-0,6Nm

  • ERIKS:12727261
  • Fabrikant:4010995268886
Image 1
Momentschroevendraaiergreep TorqueVario®-S

Uitvoering: met ergonomische meercomponentengreep, zeer handig door licht en compact ontwerp met geïntegreerde vensterschaal. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar signaal. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselblad.

Leveringsomvang: momentschroevendraaier en instelgereedschap Torque-Setter.

Opslaan in lijst

€ 117,48/ stukexcl. btw

€ 142,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aandraaimoment
van 0.1 tot 0.6 Nm
Totale lengte
127 mm