Eriks
WIHA

WIHA Momentschroevendraaier easyTorque 2Nm

  • ERIKS:12727269
  • Fabrikant:4010995362355
Image 1
Momentschroevendraaiergreep easyTorque

Uitvoering: met ergonomische meercomponentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar signaal. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in vouwtas.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselblad.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aandraaimoment
van 2 tot 2 Nm
Totale lengte
130 mm