Eriks
WIHA

WIHA Momentschroevendr. 0,8-2,0 Nm,

  • ERIKS:14598211
  • Fabrikant:4010995264628
Image 1
Momentschroevendraaiergreep TorqueVario®-S

Uitvoering: met ergonomische meercomponentengreep, zeer handig door licht en compact ontwerp met geïntegreerde vensterschaal. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment wordt aangegeven door een hoorbaar signaal. Getest conform DIN EN ISO 6789. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, in kunststof box.

Toepassing: voor gecontroleerd vastschroeven met ingesteld aanhaalmoment in combinatie met een Wiha Torque 4 mm wisselblad.

Leveringsomvang: momentschroevendraaier en instelgereedschap Torque-Setter.

Opslaan in lijst

€ 131,82/ stukexcl. btw

€ 159,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA