Uitvoering: momentadapter voor betrouwbare toepassing, beschermt tegen materiële schade en nawerk. De adapter verandert de schroevendraaier slimVario met bithouder, slimVario Stubby electric, schroevendraaier LiftUp electric in een momentgereedschap. Het bereiken van het aanhaalmoment is herkenbaar aan een hoorbaar en zichtbaar signaal door de tegengestelde draaiing van de gele ring en de rode adapter. Geïsoleerd tot 1000 V AC volgens IEC 60900.
Toepassing: voor opname van 6 mm-wisselklingen slimBit. Niet geschikt voor bits met de vormen C 6,3 en E 6,3. Voor gecontroleerd schroeven bij spanningvoerende delen tot 1000 V AC, zoals bij stroomonderbrekers.
€ 43,57/ stukexcl. btw
€ 52,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150