Eriks
WIHA

WIHA Moment-T-greepset 11-dlg 5/14 Nm,

  • ERIKS:14598227
  • Fabrikant:4010995292348
Image 1
Momentschroevendraaierset TorqueVario®-STplus

Uitvoering: met ergonomische meercomponentengreep. Aanhaalmoment traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-Setter, afleesbaar via vensterschaal. De ingestelde waarden worden automatisch vastgelegd. Het bereiken van het aanhaalmoment is hoorbaar en voelbaar aangegeven. Getest conform DIN EN ISO 6789. Levering inclusief testcertificaat en Torque-Setter instelgereedschap in metalen box.


Inhoud van de set:
1 dwarsgreep TorqueVario®-STplus 5–14 Nm
3 bits voor binnenzeskant 4; 5; 6 mm
3 bits voor binnen-TORX® T 25; 30; 40
1 wisselblad met bithouder 1/4”
2 wisselbladen met steeksleutelhouder 1/4”; 3/8”
1 instelgereedschap Torque-Setter
Opslaan in lijst

€ 293,71/ stukexcl. btw

€ 355,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA