Eriks
WIHA

WIHA Kruisschroevendraaier 312SF PH 4x200

  • ERIKS:12993550
  • Fabrikant:4010995007676
Image 1
Schacht
Hoogwaardig chroom-vanadium-molybdeenstaal, doorgehard, mat verchroomd. Wiha ChromTop-schachtuiteinde garandeert maximale maatvastheid.
Handgreep
Ergonomische Wiha SoftFinish samengestelde handgreep met wegrolbeveiliging.
Toepassing
Zeer geschikt voor droge toepassingen.
Normen
DIN ISO 8764.
Verbetert uw efficiency
Uniek Wiha handgreepmaatconcept voor een optimale balans tussen kracht en controle.
Ontziet uw gezondheid
Met gepatenteerd SoftFinish handgreepdesign dat handen en spieren ontziet. Door de Duitse artsen en therapeuten van de AGR aanbevolen!
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aandraaivoorziening
Phillips
Grootte
4
Klinglengte
200 mm