Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels met handgreep set, 365 Serie

  • ERIKS:12055689
  • Fabrikant:4010995256241
Image 1
1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T6 (01350), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T7 (01351), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T8 (01352), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T9 (01353), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T10 (01354), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T15 (01355), 1x Winkelschlüssel mit Griff TORX®, schwarz oxidiert T20 (01356), 1x Werkbankständer
Opslaan in lijst

€ 31,58/ stukexcl. btw

€ 38,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
365
Type
L-Key With Key Handle Set
Totaal aantal gereedschappen
7
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal Torx-schroevendraaiers
7
Gewicht
0.174 kg
Lengte
108 mm
Breedte
104 mm
Diepte
65 mm