Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en mat verchroomd. De kogelkop beschikt over een MagicRing® voor het vasthouden van de schroeven. Met omsloten sleuteleinden.
Toepassing: speciaal voor het in- en uitdraaien van schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.
€ 7,02/ stukexcl. btw
€ 8,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 369R |
Type | L-keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte | 206 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutels |
Gewicht | 99 g |
Beenlengte kortste deel | 44 |