Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 369R Serie, 4 mm WD, 29 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23065381
  • Fabrikant:4010995205508
Image 1
Inbussleutel met kogelkop, en MagicRing®, lang

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard en mat verchroomd. De kogelkop beschikt over een MagicRing® voor het vasthouden van de schroeven. Met omsloten sleuteleinden.

Toepassing: speciaal voor het in- en uitdraaien van schroeven op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Opslaan in lijst

€ 3,99/ stukexcl. btw

€ 4,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
369R
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
142 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
17 g
Beenlengte kortste deel
29