Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 369 Serie, 5 mm WD, 33 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12727253
  • Fabrikant:4010995014001
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 2,30/ stukexcl. btw

€ 2,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
369
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
5 mm
Lengte
163 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
30 g
Beenlengte kortste deel
33