Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.
Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.
€ 9,05/ stukexcl. btw
€ 10,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 369 |
Type | L-keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Ja |
Sleutelwijdte | 12 mm |
Lengte | 259 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutels |
Gewicht | 280 g |
Beenlengte kortste deel | 57 |