Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 369 Serie, 1.5 mm WD, 15 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:23065377
  • Fabrikant:4010995013929
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 1,36/ stukexcl. btw

€ 1,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
369
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
1.5 mm
Lengte
91 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
1 g
Beenlengte kortste deel
15