Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 366TS Serie, 5/32" WD, 29 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:14566031
  • Fabrikant:4010995391133
Image 1
Haakse inbussleutel voor TORX®, lang

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, titaniumzilver, mat. Oppervlakteveredeling zorgt voor ideale corrosiebescherming over de gehele sleutel, geen insmeren met olie of was nodig. Lange uitvoering.

Opslaan in lijst

€ 4,15/ stukexcl. btw

€ 5,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
366TS
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
11810 in
Grootte (TX)
T20
Lengte
148 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
17 g
Beenlengte kortste deel
29