Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, titaniumzilver, mat. Oppervlakteveredeling zorgt voor ideale corrosiebescherming over de gehele sleutel, geen insmeren met olie of was nodig. Lange uitvoering.
€ 4,17/ stukexcl. btw
€ 5,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 366TS |
Type | L-keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 0.05 in |
Grootte (TX) | T5 |
Lengte | 72 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutels |
Gewicht | 1 g |
Beenlengte kortste deel | 13 |