Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 366BE Serie, 27 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12510471
  • Fabrikant:4010995323882
Image 1
Haakse inbussleutel voor TORX® met kogelkop, lang

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, doorgaand gehard, mangaangefosfateerd. Lange uitvoering, geoptimaliseerde kogelkop-geometrie voor het schroeven tot onder een hoek van 25°. Alle sleutels zijn voorzien van gelaserde info over maat en materiaalsoort.

Opslaan in lijst

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
366BE
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Grootte (TX)
T15
Lengte
136 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
12 g
Beenlengte kortste deel
27