Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 363 Serie, 6 mm WD, 30 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12567359
  • Fabrikant:4010995013196
Image 1
Haakse TORX®sleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, mangaangefosfateerd, volledig gehard. Gefreesd profiel.

Opslaan in lijst

€ 5,71/ stukexcl. btw

€ 6,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
363
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
6 mm
Grootte (TX)
T30
Lengte
79 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
20 g
Beenlengte kortste deel
30