Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutels, 363 Serie, 3.5 mm WD, 22 mm Korte poot, Chroom vanadium

  • ERIKS:12567355
  • Fabrikant:4010995013158
Image 1
Haakse TORX®sleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, mangaangefosfateerd, volledig gehard. Gefreesd profiel.

Opslaan in lijst

€ 4,89/ stukexcl. btw

€ 5,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
363
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
3.5 mm
Grootte (TX)
T15
Lengte
57 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
5 g
Beenlengte kortste deel
22