Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, mangaangefosfateerd, volledig gehard. Gefreesd profiel.
€ 4,68/ stukexcl. btw
€ 5,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 363 |
Type | L-keys |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 2.5 mm |
Grootte (TX) | T6 |
Lengte | 41 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | Chroom vanadium |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Inbussleutels |
Gewicht | 2 g |
Beenlengte kortste deel | 18 |