Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, volledig gehard, gebruineerd. Grepen geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900 DIN EN 60900. Met ergonomisch plastic handvat en ophanggat.
€ 16,52/ stukexcl. btw
€ 19,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 334N |
Type | L-key with T-handle electric |
Uitvoering | Metrisch |
Kogelkop | Nee |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Lengte | 182 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Met centreerstift | Nee |
Met gat | Nee |
Antidiefstaluitvoering | Nee |
Geïsoleerd | Nee |
VDE getest | Nee |
Type | Elektrische inbussleutel met T-greep |
Gewicht | 120 g |