Eriks
WIHA

WIHA Inbussleutel met T-greep, 334N Serie, 4 mm WD

  • ERIKS:14407833
  • Fabrikant:4010995279288
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-inbussleutel met T-greep

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, volledig gehard, gebruineerd. Grepen geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900 DIN EN 60900. Met ergonomisch plastic handvat en ophanggat.

Opslaan in lijst

€ 11,46/ stukexcl. btw

€ 13,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
334N
Type
L-key with T-handle electric
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Nee
Sleutelwijdte
4 mm
Lengte
176 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Elektrische inbussleutel met T-greep
Gewicht
40 g