Eriks
WIHA

WIHA Inbus sleutels set, 369 Serie, Chroom vanadium

  • ERIKS:13578698
  • Fabrikant:4010995071851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kogelkop-inbussleutelset, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld. Levering in handhouder ErgoStar®.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.
Opslaan in lijst

€ 25,67/ stukexcl. btw

€ 31,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
369
Type
L-key set
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Lengte
231 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbus sleutels set
Gewicht
428 g