€ 23,77/ setexcl. btw
€ 28,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 351P |
Type | L-Key Set |
Totaal aantal gereedschappen | 9 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 1 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 3 |
Gewicht | 0.189 kg |
Lengte | 120 mm |
Breedte | 41 mm |
Diepte | 33 mm |