7207NRW
Uitvoering: geïsoleerde omschakelratel met compacte, ovale kop en kogelvergrendeling. Met de geïntegreerde omschakelpal kan moeiteloos worden omgeschakeld tussen rechtsom en linksom draaien. Bovendien biedt de kogelvergrendeling een veilige bevestiging voor de ingestoken dopsleutel, die eenvoudig kan worden vervangen door op de ontgrendelingsknop te drukken.
Geïsoleerd tot 1000 V AC conform IEC 60900.
€ 149,92/ stukexcl. btw
€ 181,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150