Eriks
WIHA

WIHA Hendel-schakelratel 1/4" VDE 145mm

  • ERIKS:14598082
  • Fabrikant:4010995430542
Image 1
VDE omschakelratel 1/4"

7209NRW
Uitvoering: geïsoleerde omschakelratel van chroom-vanadium-staal, met compacte, ovale kop en kogelvergrendeling. Met de geïntegreerde omschakelpal kan moeiteloos worden omgeschakeld tussen rechtsom en linksom draaien. Bovendien biedt de kogelvergrendeling een veilige bevestiging voor de ingestoken dopsleutel, die eenvoudig kan worden vervangen door op de ontgrendelingsknop te drukken.
Geïsoleerd tot 1000 V AC conform IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 109,49/ stukexcl. btw

€ 132,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA