Eriks
WIHA

WIHA Haakse schroevendraaier- set in uitklaphouder Mini-PocketStar combi 8-delig SB

  • ERIKS:12055626
  • Fabrikant:4010995279363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1x Sechskantklinge 0,7, 1x Sechskantklinge 0,9, 1x Sechskantklinge 1,3, 1x Sechskantklinge 1,5, 1x Sechskantklinge 2, 1x Schlitzklinge 1,5, 1x Schlitzklinge 2,0, 1x Phillips-Klinge PH00
Opslaan in lijst

€ 22,55/ setexcl. btw

€ 27,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
351P
Type
Multitool Mini Pocketstar
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
1
Aantal sleufschroevendraaiers
2
Gewicht
0.047 kg
Lengte
198 mm
Breedte
130 mm
Diepte
18 mm