Eriks
WIHA

WIHA Haakse schroevendraaier met kogelkop lang 10x mm

  • ERIKS:12727256
  • Fabrikant:4010995014063
Image 1
Haakse kogelkop-inbussleutel, lang

Uitvoering: DIN 911 L, ISO 2936 L. Van chroom-vanadium-staal, volledig gehard en verchroomd. Met kogelkop en afgekant kort been. Vanaf sleutelmaat 4 mm met sleutelmaat, ISO en materiaal gestempeld.

Opmerking: door de bijzondere kogelgeometrie geschikt voor het schroeven tot onder een hoek van 30°.

Opslaan in lijst

€ 6,44/ stukexcl. btw

€ 7,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
369
Type
L-keys
Uitvoering
Metrisch
Kogelkop
Ja
Sleutelwijdte
10 mm
Lengte
231 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Chroom vanadium
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Geïsoleerd
Nee
VDE getest
Nee
Type
Inbussleutels
Gewicht
173 g
Beenlengte kortste deel
50