Eriks
WIHA

WIHA Gereedschapsset VDE Wallbox

  • ERIKS:14598287
  • Fabrikant:4010995452896
Image 1
VDE gereedschapsset Wallbox-Installation

Uitvoering: uitgebreid wisselbitsysteem met slimTECHNOLOGY, waardoor zelfs diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos kunnen worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900. Levering in een functionele opbergmap.

Opmerking: geïsoleerd gereedschap voor werkzaamheden aan laadpalen en wallboxen.

Opslaan in lijst

€ 597,08/ stukexcl. btw

€ 722,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA