Eriks
WIHA

WIHA Gereedschapskoffer XL Elektrisch, 9300 Serie, Set van 81

  • ERIKS:14675517
  • Fabrikant:4010995405236
Image 1
Gereedschapsset voor elektriciens XL, 78-delig

Inhoud van de set: 4 VDE schroevendraaiersbuitenzeskant 5,5; 7; 8; 10 mm 3 VDE schroevendraaiersslimFix sleuf 3,5; 5,5; 6,5 mm 2 VDE schroevendraaiers slimFix PlusMinus SL/PH 1; 2 2 VDE schroevendraaiers slimFix PlusMinus SL/PZ 1; 2 2 VDE schroevendraaiers slimFix kruiskop PH 1; 2 2 VDE schroevendraaiers slimFix kruiskop PZ 1; 2 1 schroevendraaier SoftFinish® sleuf 12,0 mm 1 schakelkastsleutel kruiskop PH 2; buitenvierkant 5–8 mm; buitendriekant 9 mm, dubbelbaard 3–5, sleuf 7 mm 1 magazijnbithouder LiftUp electric, 6-delig 1 inbussleutelset, 9-delig 1,5–10 mm 1 bitset 1/4", 31-delig 2 VDE zijsnijtangen, 180; 200 mm 1 fijnmechanica-zijsnijtang 125 mm 1 VDE waterpomptang, 250 mm, 10 inch 1 VDE combinatietang 180 mm 1 VDE punttang, recht, 200 mm 1 VDE punttang, gebogen, 200 mm 1 VDE installatietang, 170 mm 1 automatische afstriptang, 0,2–6,0 mm² 1 afstripgereedschap, Ø 4,0–28 mm 1 krimptang voor adereindhulzen, 0,14–16 mm² 1 fasetester, 1-polig, contactloos 1 fasetester, 1-polig 1 kunststof duimstok, 2 m 1 schakelkast-waterpas, 200 mm

Opslaan in lijst

€ 1.343,04/ stukexcl. btw

€ 1.625,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Serie
9300
Type
Tool Case Xl Electric
Totaal aantal gereedschappen
81
W+S-monteursset
Nee
Aantal kabelsnijders
4
Aantal kruisschroevendraaiers PH
5
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
5
Aantal sleufschroevendraaiers
8
Aantal dopsleutels
4
Verpakking
Koffer
Gewicht
13.009 kg
Lengte
512 mm
Breedte
418 mm
Diepte
216 mm