Inhoud van de set:
5 VDE schroevendraaiersbuitenzeskant 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
4 VDE schroevendraaiers slimFixsleuf 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
1 VDE schroevendraaier slimFix PlusMinus SL/PZ 2
2 schroevendraaiers kruiskop PH 1; 2
2 VDE schroevendraaiers slimFix kruiskop PZ 1; 2
3 VDE schroevendraaiers slimFix TORX® T 15; 20; 25
1 schakelkastsleutel kruiskop PH 2; buitenvierkant 5–8 mm; buitendriekant 9 mm, dubbelbaard 3–5, sleuf 7 mm
1 inbussleutelset, 9-delig 1,5-10 mm
1 schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric
1 VDE zijsnijtang, 160 mm
1 VDE combinatietang 180 mm
1 VDE punttang, recht, 200 mm
1 automatisch afstripgereedschap, 200 mm, 0,03-16 mm²
1 afstripper-multitool, 125 mm, ∅ 8,0-13 mm
1 krimpgereedschap automatisch vierkante druk, 193 mm, 0,08-16 mm²
1 adereindhulzenset, 0,5-2,5 mm², 400 stuks.
1 adereindhulzenset, 4-16mm², 100 stuks.
1 duimstok elektricien, 2 m
1 waterpas elektricien, 40 cm
€ 1.676,85/ stukexcl. btw
€ 2.028,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150