Eriks
WIHA

WIHA Enkelz. steeksleutel VDE 11mm

  • ERIKS:14598005
  • Fabrikant:4010995430313
Image 1
VDE-enkelzijdige steeksleutel

Uitvoering: met een bekstand van 15°. VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900 DIN EN 60900.

Toepassing: veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van kabels, vastschroeven van rails. Voor het werken bij onderdelen onder spanning tot 1000 V AC.

Opslaan in lijst

€ 25,24/ stukexcl. btw

€ 30,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA