Eriks
WIHA

WIHA Enkelz. steeksl.set VDE 20-delig in koffer

  • ERIKS:14476439
  • Fabrikant:4010995430221
Image 1
Set VDE-enkelzijdige steeksleutels

Uitvoering: met een bekstand van 15°. VDE-geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900 DIN EN 60900. Levering in kunststof koffer.

Toepassing: veilig installeren van klemmen en moffen, aansluiten van kabels, vastschroeven van rails. Voor het werken bij onderdelen onder spanning tot 1000 V AC.
Opslaan in lijst

€ 7,39/ stukexcl. btw

€ 8,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA