Eriks
WIHA

WIHA easyTorque adapter 2970 S5

  • ERIKS:14598286
  • Fabrikant:4010995414795
Image 1
VDE-momentadapterset easyTorque

Uitvoering: momentadapter voor betrouwbare toepassing, beschermt tegen materiële schade en nawerk. De adapter verandert de schroevendraaier slimVario met bithouder, slimVario Stubby electric, schroevendraaier LiftUp electric in een momentgereedschap. Het bereiken van het aanhaalmoment is herkenbaar aan een hoorbaar en zichtbaar signaal door de tegengestelde draaiing van de gele ring en de rode adapter. Geïsoleerd tot 1000 V AC conform IEC 60900.

Toepassing: voor opname van 6 mm-wisselklingen slimBit. Niet geschikt voor bits met de vormen C 6,3 en E 6,3. Voor gecontroleerd schroeven bij spanningvoerende delen tot 1000 V AC, zoals bij stroomonderbrekers.
Opslaan in lijst

€ 172,38/ stukexcl. btw

€ 208,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA