Uitvoering: geïsoleerde gereedschapsset van chroom-vanadium-staal. Met de geïntegreerde omschakelpal kan moeiteloos worden omgeschakeld tussen rechtsom en linksom draaien. Bovendien biedt de kogelvergrendeling een veilige bevestiging voor de ingestoken dopsleutel, die eenvoudig kan worden vervangen door op de ontgrendelingsknop te drukken. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stevige kunststof koffer.
Geïsoleerd tot 1000 V AC conform IEC 60900.
€ 615,46/ stukexcl. btw
€ 744,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150