Eriks
WIHA

WIHA Dopsleutelset 1/2" VDE 20-delig in koffer

  • ERIKS:14598128
  • Fabrikant:4010995430245
Image 1
Zeskant-dopsleutelset VDE 1/2", 21-delig

Uitvoering: geïsoleerde gereedschapsset van chroom-vanadium-staal. Met de geïntegreerde omschakelpal kan moeiteloos worden omgeschakeld tussen rechtsom en linksom draaien. Bovendien biedt de kogelvergrendeling een veilige bevestiging voor de ingestoken dopsleutel, die eenvoudig kan worden vervangen door op de ontgrendelingsknop te drukken. De gereedschappen zijn stevig opgeborgen in een schuimrubber inlegstuk, ontbrekende gereedschappen zijn direct herkenbaar. Levering in stevige kunststof koffer.
Geïsoleerd tot 1000 V AC conform IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 674,33/ stukexcl. btw

€ 815,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA