Eriks
WIHA

WIHA Dopsleutelbit Maxi-Gripper 1/2" 13-32x mm

  • ERIKS:12521431
  • Fabrikant:4010995081386
Image 1
Dopsleutel 1/2" Gripper

Uitvoering: van gelegeerde kwaliteitsstaal, geslepen en verchroomd. Met 54 geharde, beweegbare stalen stiften.

Toepassing: pakt elke driekante, vierkant- en zeskantschroef met een grootte van 13 mm tot 32 mm. Zowel inch- als metrische maten. De stalen stiften passen zich aan elke moer of schroef met buitenprofiel aan. Tevens geschikt voor exotische schroeven zoals haak- of oogschroeven. Voor schroeven tot 16 mm hoogte. Voor aanhaalmomenten van max. 80 N · m.

Opslaan in lijst

€ 119,71/ stukexcl. btw

€ 144,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Aansluitmaat
1/2 in