Eriks
WIHA

WIHA Dopsleutel- schroevendraaier VDE 7x125mm

  • ERIKS:13709645
  • Fabrikant:4010995008581
Image 1
VDE-zeskant-dopsleutel-schroevendraaier

Uitvoering: met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.



Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 18,44/ stukexcl. btw

€ 22,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Sleutelwijdte
7 mm