Eriks
WIHA

WIHA Dopsleutel- schroevendraaier VDE 10x125mm

  • ERIKS:23818168
  • Fabrikant:4010995008611
Image 1
VDE-zeskant-dopsleutel-schroevendraaier

Uitvoering: met rond, geïsoleerd blad. Greep en blad geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Tevens beschikken de schroevendraaiers over een markering op de kop met type en grootte.



Met ergonomische SoftFinish® meercomponentenhandgreep met antislipbeveiliging.

Opslaan in lijst

€ 22,08/ stukexcl. btw

€ 26,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA
Sleutelwijdte
10 mm