Eriks
WIHA

WIHA Bithouderset slimVario VDE 4-delig

  • ERIKS:14047730
  • Fabrikant:4010995412302
Image 1
Korte VDE-bithouder electric slimVario®

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie slimTECHNOLOGY kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900.

Opslaan in lijst

€ 46,32/ stukexcl. btw

€ 56,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA