Eriks
WIHA

WIHA Bithouder slimTorque voorBits 6mm

  • ERIKS:13393530
  • Fabrikant:4010995358709
Image 1
VDE-wisselklinghouder slimBit

Uitvoering: van chroom-vanadium-molybdeen-staal, gebruineerd. Geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201, individueel getest bij 1000 V.

Toepassing: voor opname van 6 mm-wisselklingen slimBit. Niet geschikt voor bits met de vormen C 6,3 en E 6,3.

Opslaan in lijst

€ 21,14/ stukexcl. btw

€ 25,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WIHA