Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, gebruineerd. Met zeskantschacht, 6 mm. Met gereduceerde bladdiameter en geïntegreerde beschermingsisolatie kunnen diepliggende schroef- en veerelementen moeiteloos worden bereikt. Geïsoleerd tot 1000 V AC en 1500 V DC volgens IEC 60900:2012.
€ 48,99/ stukexcl. btw
€ 59,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WIHA |
Serie | 2831 |
Type | Bit set |
Setuitvoering | 1x slimBit Elektrobits Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektrobits Schlitz 3,5 mm x 75 mm (41159), 1x slimBit Elektrobits Schlitz 5,5 mm x 75 mm (34581), 1x slimBit Elektrobits Schlitz 6,5 mm x 75 mm (34582), 1x slimBit Elektrobits Phillips PH |
Totaal aantal gereedschappen | 6 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 2 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 4 |
Gewicht | 0.141 kg |
Lengte | 187 mm |
Breedte | 112 mm |
Diepte | 15 mm |