Eriks
WEST

WEST Versterkerkaart PAM-193-P

  • ERIKS:11287371
Image 1
Versterkerkaart voor proportionele ventielen
  • Gebruikt voor de aansturing van proportionele kleppen met één of twee magneten
  • Snap-On module volgens EN 50022
  • Instelling via potmeter
  • Compacte behuizing
  • Materiaal behuizing: PA 6.6 polyamide
  • Beschermingsklasse: IP 20
  • Maximale uitgangsstroom: 1,2 A en 2,6 A
  • Voedingsspanning: 12..30 Vdc
  • Analoge ingang: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Opslaan in lijst

€ 212,00/ stukexcl. btw

€ 256,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEST