Eriks
WEST

WEST Drukregelmodule MDR-337-P

  • ERIKS:14521173
Image 1
Drukregelmodule met geïntegreerde vermogensversterker tot 2,6 A en analoge sensorinterface en inbedrijfstellingswizard
  • Snap-On module volgens EN 50022
  • Universele PID-actuator
  • Compacte behuizing
  • Automatische inbedrijfstellingswizard
  • USB-interface
  • Materiaal behuizing: PA 6.6 polyamide
  • Beschermingsklasse: IP 20
  • USB-interface
  • max. uitgangsstroom: 2,6 A
  • Voedingsspanning: 12..30 Vdc
  • Analoge ingang: 0..10 Vdc / 4..20 mA
Opslaan in lijst

€ 413,40/ stukexcl. btw

€ 500,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WEST