Eriks
WERA

WERA Wisselklingenset Kraftform Compact VDE 17-delig

  • ERIKS:13023459
  • Fabrikant:4013288173508
Image 1
VDE-wisselklingenset Kraftform compact, 17-delig

Uitvoering: geïsoleerde bladen. Met meercomponenten naar de hand gevormde greep, met geïntegreerde zachte zones voor een betere grip, harde zones voor hoog werktempo en antislipbeveiliging, geïsoleerd tot 1000 V conform IEC 60900, DIN EN 60900. Levering in praktische gordeltas.

Opslaan in lijst

€ 86,37/ stukexcl. btw

€ 104,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA