Uitvoering: met extra sterke slagschroefbits . De ergonomische meercomponentenhandgreep van slagvast kunststof met geïntegreerde zachte zones en de slagkap heeft een doorlopende zeskant-opname met een sleutelaansluiting . Combineert drie schroefgereedschappen in één: wisselblad-schroevendraaier, schroefbeitel en handslag-schroevendraaier met een losdraaimoment van 25 N m. De bits en de greep worden overzichtelijk in een nylon-vouwtas bewaard.
Toepassing: voor universeel gebruik. Geschikt voor met de hand en mechanisch schroeven, voor het losmaken van vastzittende schroeven zonder gebruik van machines en als beitel voor het beitelen van bijvoorbeeld open wandgleuven.
€ 123,05/ stukexcl. btw
€ 148,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150