Eriks
WERA

WERA Verlengstuk met huls ZYKLOP 3/8" 200mm

  • ERIKS:12055700
  • Fabrikant:4013288121325
Image 1
Verlengstuk 3/8" Zyklop

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, mat verchroomd. Met vrijloophuls voor snel aantrekken en losdraaien en Flexible Lock-systeem. Met het geactiveerde Flexible Lock-systeem zijn de opsteekgereedschappen stevig aan het verlengstuk gekoppeld, na ontkoppeling kan de dop bliksemsnel worden verwisseld.

Opslaan in lijst

€ 25,31/ stukexcl. btw

€ 30,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA
Aansluitmaat
3/8
Lengte
200 mm