Eriks
WERA

WERA T-greep schroevendraaier T6x100mm vasthoudfunctie en zijdelingse bithouder

  • ERIKS:14594307
  • Fabrikant:4013288208217
Image 1
Inbussleutel met T-greep en zijdelingse bithouder voor TORX®

Uitvoering: speciale oppervlaktecoating voor hoge corrosiebescherming en optimale precieze pasvorm in de schroef. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is. Met extra korte steel voor de overdracht van extreem hoge koppels door het hefboomeffect van de lange steel. Met ergonomische meercomponenten met zachte vingergevormde T-greep en ophanggat.

Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA