Eriks
WERA

WERA T-greep schroevendraaier-set in houder 7-delig 2,5-10mm hold-functie en bithouder

  • ERIKS:14594278
  • Fabrikant:4013288221742
Image 1
Set inbussleutels met T-greep en zijdelingse bithouder voor zeskant

Uitvoering: van speciaal gelegeerd gereedschapsstaal, verchroomd. Met Hex-Plus geometrie, daardoor 20% hoger statisch aanhaalmoment en veiligheid voor de inbusschroeven. Met mechanische vasthoudfunctie, voor situaties waarbij magnetisch vasthouden niet mogelijk of ongewenst is. Levering in metalen rek.
Inhoud van de set: 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
2,5 mm zonder mechanische vasthoudfunctie.
Opslaan in lijst

€ 87,91/ stukexcl. btw

€ 106,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WERA